Clemă flexibilă pentru furtun

Cod articol.: 4590-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea turcoaz
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 60 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici Autofixare
Material plastic
Suprafaţă vopsit
Lungimea totală 253 mm
Greutate totală 130 g

Identificare și clasificare

Cod articol 4590-3
EAN / GTIN 4000896055753
Număr producător 4590-3
L-Număr L60140 876
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Desfacerea din cleme a conductelor flexibile
  • De ex. pentru furtunurile de lichid de răcire de până la 60 mm ⌀
  • Oprire sigură graţie inelului de prindere
  • Plastic de calitate
  • Dimensiuni / lungime: 253 mm
  • Greutate netă (kg): 0.13 kg