{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | blu | |
| Tipo di prodotto | Pinza curvatubi | |
| Per diametro del tubo min. | 10 mm | |
| Per diametro del tubo max. | 22 mm | |
| Spessore della parete max. | 1,5 mm | |
| Angolo di curvatura max. | 90 grado | |
| Raggio di curvatura min. | 45 mm | |
| Lunghezza | 420 mm |
| Codice articolo | 4564970 | |
| EAN / GTIN | 4017981242325 | |
| Codice del produttore | 4564970 | |
| Numero-L | L60160 5539 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |