Clește de îndoire a țevilor cu rolă + șină de artă 12

Cod articol.: 4564970
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea albastru
Tip produs Cleşte de îndoit
Pentru deschiderea nominală a ţevii min. 10 mm
Pentru deschiderea nominală a ţevii max. 22 mm
Grosimea peretelui max. 1,5 mm
Unghi de îndoire max. 90 grad
Rază de îndoire min. 45 mm
Lungime 420 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4564970
EAN / GTIN 4017981242325
Număr producător 4564970
L-Număr L60160 5539
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Dimensiuni de la 10 până la 22 mm Ø la 90°
  • Domenii de aplicare:
  • Țevi din oțel și oțel inoxidabil curbabile (până la max. 18 x 1,5 mm)
  • Țevi din cupru moale (de asemenea, izolate termic) și semi-dure EN 1057
  • Aplicare universală - diferite calități de țevi pot fi procesate cu un singur clește de îndoire prin schimbarea rolei / șină de plastic
  • Lacriu albastru
.

Caracteristică:

  • Raza de curbură [mm]: 45
  • Lungime totală [mm]: 420 mm
  • Ø tub (max.) [mm]: 12 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu