{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul | |
| Tipo de producto | Pinzas para curvar | |
| Para diámetro nominal del tubo mín. | 10 mm | |
| Para diámetro nominal del tubo máx. | 22 mm | |
| Grosor de pared máx. | 1,5 mm | |
| Ángulo de flexión máx. | 90 grados | |
| Radio de flexión mín. | 45 mm | |
| Longitud | 420 mm |
| Número de artículo | 4564970 | |
| EAN / GTIN | 4017981242325 | |
| Número del fabricante | 4564970 | |
| Número L | L60160 5539 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |