• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kleště na ohýbání trubek s válečkem + plastová lišta 12

Artiklové číslo: 4564970

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Barva modrá
Druh produktu Kleště ohýbací
Pro jmenovitou světlost trubky min. 10 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 22 mm
Tloušťka stěny max. 1,5 mm
Úhel ohybu max. 90 stupeň
Poloměr ohybu min. 45 mm
Délka 420 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4564970
EAN / GTIN 4017981242325
Číslo výrobce 4564970
L-číslo L60160 5539
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Rozměry od 10 do 22 mm Ø do 90°
  • Oblasti použití:
  • Ocelové a nerezové trubky (do max. 18 x 1,5 mm)
  • Měkké (i tepelně izolované) a polotvrdé měděné trubky EN 1057
  • Univerzálně použitelné - s jedněmi ohýbacími kleštěmi lze zpracovávat různé kvality trubek výměnou válečku/plastové lišty
  • Modře lakované
.

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 45
  • Celková délka [mm]: 420 mm
  • Ø trubky (max.) [mm]: 12 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez