C6 EM40X100 Mandrini CAMFIX (ISO 26623-1) per steli Weldon DIN 1835-B

Codice art.: 4561387
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4561387
EAN / GTIN 7291075266689
Codice del produttore 4561387
Numero-L L24120 2347

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 90 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Overall Length (OAL) 138 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 90 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 138 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 63