• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

C6 EM40X100 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561387
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4561387
EAN / GTIN 7291075266689
Réf. fabricant 4561387
Article hors catalogue L24120 2347

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 90 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 138 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 90 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 138 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 63