C6 EM40X100 Weldon-holdere (DIN1835 form B) med CAMFIX (ISO 26623-1) interface.

Art.-nr.: 4561387
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4561387
EAN/GTIN 7291075266689
Producentnummer 4561387
L-nummer L24120 2347

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 90 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 40 mm, samlet længde (OAL) 138 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 90 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 138 mm
  • Krave længde (LPR) 100 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63