C6 EM40X100 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561387
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4561387
EAN / GTIN 7291075266689
Číslo výrobce 4561387
L-číslo L24120 2347

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 90 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, celková délka (OAL) 138 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 90 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 138 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 63