32 D.RING SEMC Anello guida

Codice art.: 4513060
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie D.RING
Denominazione originale prodotto 32 D.RING SEMC
Diametro mandrino 32 mm
Tipo di prodotto Anello di trascinamento
Diametro esterno d2 50 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4513060
EAN / GTIN 7291075138542
Codice del produttore 4513060
Numero-L L24000 870

Descrizione

Descrizione:

Anello guida 32 D.RING SEMC