• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

32 D.RING SEMC Hnací kroužek

Artiklové číslo: 4513060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada D.RING
Označení výrobce 32 D.RING SEMC
Průměr trnu 32 mm
Druh produktu Unášecí kroužek
Průměr vnější d2 50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4513060
EAN / GTIN 7291075138542
Číslo výrobce 4513060
L-číslo L24000 870

Popis

Popis:

Hnací kroužek 32 D.RING SEMC