{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | D.RING | |
| Herstellerbezeichnung | 32 D.RING SEMC | |
| Durchmesser Dorn | 32 mm | |
| Produktart | Mitnehmerring | |
| Durchmesser außen d2 | 50 mm |
| Artikelnummer | 4513060 | |
| EAN / GTIN | 7291075138542 | |
| Herstellernummer | 4513060 | |
| L-Nummer | L24000 870 |