32 D.RING SEMC Anillo de arrastre

Número de artículo: 4513060
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie D.RING
Denominación del fabricante 32 D.RING SEMC
Diámetro del mandril 32 mm
Tipo de producto Anillo de arrastre
Diámetro exterior d2 50 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 4513060
EAN / GTIN 7291075138542
Número del fabricante 4513060
Número L L24000 870

Descripción

Descripción:

Anillo conductor 32 D.RING SEMC