C5 RE C3X060 Riduttori CAMFIX

Codice art.: 4510344
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4510344
EAN / GTIN 7291075331288
Codice del produttore 4510344
Numero-L L24120 1628

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Connection Size (CSI) 32, Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm

Proprietà:

  • ghezza corpo (LB) 34.8 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Connection Size (CSI) 32
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm