C5 RE C3X060 Redukce CAMFIX

Artiklové číslo: 4510344
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4510344
EAN / GTIN 7291075331288
Číslo výrobce 4510344
L-číslo L24120 1628

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost rozhraní (CSI) 32, délka límce (LPR) 60 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 34.8 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 32
  • Délka upínace (LPR) 60 mm