C5 RE C3X060 CAMFIX Reduction Adapters

Réf.: 4510344
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4510344
EAN / GTIN 7291075331288
Réf. fabricant 4510344
Article hors catalogue L24120 1628

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille de lattachement (CSI) 32, Longueur dépassement (LPR) 60 mm

Caractéristique(s):

  • gueur corps (LB) 34.8 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille de lattachement (CSI) 32
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm