C5 RE C3X060 Reducirni trn CAMFIX

Št. art.: 4510344
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4510344
EAN/GTIN 7291075331288
Številka proizvajalca 4510344
L-število L24120 1628

Opis

Opis:

Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 50 mm, premer vpenjalne glave na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm, velikost vmesnika (CSI) 32, dolžina ovratnika (LPR) 60 mm

Lastnosti:

  • Biserna dolžina (LB) 34,8 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 32 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) 32
  • Dolžina ovratnika (LPR) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico