• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

C8 RE C6X080 Riduttori CAMFIX

Codice art.: 4510260
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4510260
EAN / GTIN 7291075331189
Codice del produttore 4510260
Numero-L L24120 49

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm, Connection Size (CSI) 63, Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm

Proprietà:

  • ghezza corpo (LB) 53.1 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm
  • Connection Size (CSI) 63
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm

Download & documenti

Prodotti correlati