C8 RE C6X080 Redukce CAMFIX

Č. pol.: 4510260
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4510260
EAN/GTIN 7291075331189
Číslo výrobcu 4510260
Číslo L L24120 49

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) 63, délka límce (LPR) 80 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 53.1 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 63 mm
  • Velikost pripojení (CSI) 63
  • Délka upínace (LPR) 80 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka