C8 RE C6X080 Redução CAMFIX

N.º do artigo: 4510260
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Identificação e classificação

Número do artigo 4510260
EAN/GTIN 7291075331189
Número do fabricante 4510260
Número L L24120 49

Descrição

Descrição:

Fixações de troca rápida, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 80 mm, diâmetro de fixação, lado da peça (DCONWS) 63 mm, tamanho da interface (CSI) 63, comprimento do braço (LPR) 80 mm

Característica:

Comprimento do cordão (LB) 53,1 mm Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 80 mm Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 63 mm Tamanho da interface (CSI) 63 Comprimento do suporte (LPR) 80 mm

Produtos adequados