C8 RE C6X080 Reducirni trn CAMFIX

Št. art.: 4510260
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4510260
EAN/GTIN 7291075331189
Številka proizvajalca 4510260
L-število L24120 49

Opis

Opis:

Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 80 mm, premer vpenjalne glave na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) 63, dolžina ovratnika (LPR) 80 mm

Lastnosti:

  • Biserna dolžina (LB) 53,1 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 80 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) 63
  • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm

Ustreznih izdelkov