• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a forchetta doppia ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 14 x 15 ∙ 187.8 mm

Codice art.: 450N-14X15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 450N-14X15
EAN / GTIN 4000896020430
Codice del produttore 450N-14X15
Numero-L L60140 245
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Teste sottili
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Posizione bocca: 15°
  • Superficie: cromata
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 14 x 15 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 187.8 mm
  • Peso netto (kg): 0.09 kg