{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale L | 187,8 mm | |
| Exécution | forme droite | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 14 mm; 15 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Surface | avec chromage | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 450N-14X15 | |
| EAN / GTIN | 4000896020430 | |
| Réf. fabricant | 450N-14X15 | |
| Article hors catalogue | L60140 245 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |