{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Länge gesamt L | 187,8 mm | |
| Ausführung | gerade | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 14 mm; 15 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 450N-14X15 | |
| EAN / GTIN | 4000896020430 | |
| Herstellernummer | 450N-14X15 | |
| L-Nummer | L60140 245 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |