{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 187,8 mm | |
| Provedení | rovné | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 14 mm; 15 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Povrch | chromované | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem |
| Katalogové číslo | 450N-14X15 | |
| EAN / GTIN | 4000896020430 | |
| Číslo výrobce | 450N-14X15 | |
| L-číslo | L60140 245 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |