• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ST 16X150 ER11 M Mandrini con stelo clindrico. Porgtapinze ER Mini DIN 6499

Codice art.: 4506053
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4506053
EAN / GTIN 7291075133233
Codice del produttore 4506053
Numero-L L24120 1892

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 16 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Size (CSI) ER11, Lunghezza sporgenza (LPR) 120.5 mm, Shank Size (SS) 16

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 7 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER11
  • Drive Size (DRVS) 13 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 120.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 150 mm
  • Shank Size (SS) 16