ST 16X150 ER11 M Mandrină de prindere cu clește de strângere mini DIN 6499 ER cu tijă cilindrică.

Cod articol: 4506053
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 4506053
EAN / GTIN 7291075133233
Număr producător 4506053
L-Număr L24120 1892

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere cu clește de strângere mini DIN 6499 ER cu tijă cilindrică.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 16 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 7 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.5 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER11
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 13 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 120.5 mm
  • Lungimea cozii (LS): 150 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 16

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă