• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ST 16X150 ER11 M DIN 6499 ER Mini kleštinové sklíčidlo s válcovou stopkou pro CNC stroje.

Artiklové číslo: 4506053
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4506053
EAN / GTIN 7291075133233
Číslo výrobce 4506053
L-číslo L24120 1892

Popis

Popis:

ER/TG Upínací sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 16 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost rozhraní (CSI) ER11, délka dráhy (LPR) 120,5 mm, velikost stopky (SS) 16

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 16 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 7 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER11
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
  • Délka upínace (LPR) 120.5 mm
  • Délka stopky (LS) 150 mm
  • Velikost stopky (SS) 16