• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 16X150 ER11 M DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft

Artikel-Nr.: 4506053
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4506053
EAN / GTIN 7291075133233
Herstellernummer 4506053
L-Nummer L24120 1892

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 16 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER11, Kraglänge (LPR) 120.5 mm, Schaftgrösse (SS) 16

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 7 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER11
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Kraglänge (LPR) 120.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 150 mm
  • Schaftgrösse (SS) 16