ST 32X 70 ER25 MF Mandrini con stelo cilindrico e piano longitudinale per il fissaggio su torni CNC e macchine automatiche. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4502000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4502000
EAN / GTIN 7291075156416
Codice del produttore 4502000
Numero-L L24120 1976

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 35 mm, Connection Size (CSI) ER25, Lunghezza sporgenza (LPR) 30 mm, Shank Size (SS) 32

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 35 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 16 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Drive Size (DRVS) 27 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 30 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 70 mm
  • Shank Size (SS) 32