ST 32X 70 ER25 MF Mini mandrină de prindere DIN 6499 ER cu tijă cilindrică și suprafață de prindere pentru utilizarea la strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol.: 4502000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
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
Cod articol 4502000
EAN / GTIN 7291075156416
Număr producător 4502000
L-Număr L24120 1976

Descriere

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr těla (BD) 35 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka nástroje (LPR) 30 mm, velikost stopky (SS) 32

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 35 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 27 mm
  • Délka upínace (LPR) 30 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm
  • Velikost stopky (SS) 32