ST 32X 70 ER25 MF Mango Cilíndrico con Portapinzas ER Mini y Plano de Fijación para Tornos Automáticos y de Decoletaje

Número de artículo: 4502000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4502000
EAN / GTIN 7291075156416
Número del fabricante 4502000
Número L L24120 1976

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm, Connection Size (CSI) ER25, Voladizo (LPR) 30 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 27 mm
  • Voladizo (LPR) 30 mm
  • Longitud del mango (LS) 70 mm
  • Shank Size (SS) 32