ST 32X 70 ER25 MF DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat for Swiss-Type CNC Lathes

Réf.: 4502000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4502000
EAN / GTIN 7291075156416
Réf. fabricant 4502000
Article hors catalogue L24120 1976

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 35 mm, Taille de lattachement (CSI) ER25, Longueur dépassement (LPR) 30 mm, Taille du corps (SS) 32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 35 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 16 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER25
  • Taille carré entrainement (DRVS) 27 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 30 mm
  • Longueur attachement (LS) 70 mm
  • Taille du corps (SS) 32