{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | nero | |
| Forma ganasce/forchetta | diritte | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | es. liscia | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Con molla | sì | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinze non specificate | |
| Caratteristiche | Regolazione rapida | |
| Superficie | es. cromata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Lunghezza complessiva | 155 mm | |
| Peso totale | 60 g |
| Codice articolo | 4501-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896058624 | |
| Codice del produttore | 4501-1 | |
| Numero-L | L60140 741 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |