{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Form Backen/ Maul | gerade | |
| Ausführung Backen/ Maul | glatt | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Zange unspezifiziert | |
| Eigenschaften | Schnellverstellung | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Länge gesamt | 155 mm | |
| Gewicht gesamt | 60 g |
| Artikelnummer | 4501-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896058624 | |
| Herstellernummer | 4501-1 | |
| L-Nummer | L60140 741 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |