Brændstofledningstang

Art.-nr.: 4501-1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4501-1
EAN/GTIN 4000896058624
Producentnummer 4501-1
L-nummer L60140 741
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktivering af hurtigudløserfastgørelsesanordninger med let tryk på brændstofledning og tankventilation
  • FIAT ∙ alfa ROMEO ∙ LANCIA køretøjer med 1,3 l - 1,9 l - 2,4 l Diesel,
    CHRYSLERRenault
    OPEL (Diesel): Vectra C/Signum 1,9 l Diesel ∙ Astra H 1,3 l og 1,9 l ∙ Corsa C / Combo / Meriva 1,3 l
    OPEL (benzin): Corsa C ∙ Astra G ∙ Vectra C.
  • Plasthåndtag
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 155 mm
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg