{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couleur | noir | |
| Forme mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution du manche | poignée monomatière | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince non spécifiée | |
| Poignée disponible | oui | |
| Caractéristiques | Déplacement rapide | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 155 mm | |
| Poids total | 60 g |
| Référence article | 4501-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896058624 | |
| Réf. fabricant | 4501-1 | |
| Article hors catalogue | L60140 741 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |