{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce nieokreślone | |
| Właściwości | szybkie przestawianie | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 155 mm | |
| Masa całkowita | 60 g |
| Numer artykułu | 4501-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896058624 | |
| Numer producenta | 4501-1 | |
| Numer L | L60140 741 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |