• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

GTI ER40 ST. 1-1/4 Mandrini GTI portapinze ER DIN6499 con stelo cilindrico

Codice art.: 4500061
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4500061
EAN / GTIN 7291075156843
Codice del produttore 4500061
Numero-L L24120 905

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 2.48″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Connection Size (CSI) ER40 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 3.748″ ,Shank Size (SS) ST1-1/4

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.48″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 1.025″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.12″
  • Connection Size (CSI): ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.748″
  • Lunghezza stelo (LS): 3.15″
  • Shank Size (SS): ST1-1/4