GTI ER40 ST. 1-1/4 Závitořezná hlava DIN 6499 ER s přímou stopkou

Artiklové číslo: 4500061
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4500061
EAN / GTIN 7291075156843
Číslo výrobce 4500061
L-číslo L24120 905

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, Průměr tělesa (BD) 2,48″, Průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Velikost připojení (CSI) ER40, vyčnívající délka (LPR) 3,748″, Shank Size (SS) ST1-1/4

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.48″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 1.025″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.12″
  • Velikost pripojení (CSI): ER40
  • Délka upínace (LPR): 3.748″
  • Délka stopky (LS): 3.15″
  • Velikost stopky (SS): ST1-1/4

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku