• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTI ER40 ST. 1-1/4 Zylinderschaftaufnahmen mit GTI Gewindeschneidfutter.

Artikel-Nr.: 4500061
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4500061
EAN / GTIN 7291075156843
Herstellernummer 4500061
L-Nummer L24120 905

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 2.48″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER40 ,Kraglänge (LPR) 3.748″ ,Schaftgrösse (SS) ST1-1/4

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.48″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 1.025″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.12″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER40
  • Kraglänge (LPR): 3.748″
  • Schaftlänge (LS): 3.15″
  • Schaftgrösse (SS): ST1-1/4