GTI ER40 ST. 1-1/4 DIN 6499 ER Tapbevestigingen met Rechte Schachten

Artikelnummer: 4500061
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500061
EAN/GTIN 7291075156843
Nummer fabrikant 4500061
L-nummer L24120 905

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 2,48″, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Connection Size (CSI) ER40, uitstekende lengte (LPR) 3,748″, schachtafmeting (SS) ST1-1/4

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,48″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 1,025″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,12″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER40
  • Uitstekende lengte (LPR): 3,748″
  • Schachtlengte (LS): 3,15″
  • Schachtafmeting (SS): ST1-1/4