CHIAVE A BATTERE

Codice art.: 45.38
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Esecuzione forma diritta
Processo di produzione es. forgiata
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 38 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. brunita
Lunghezza complessiva L 296 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 45.38
EAN / GTIN 3148511051504
Codice del produttore 45.38
Numero-L L60130 280
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • La forcella è più spessa per coppie di serraggio molto elevate
  • per costruzioni stradali, ferroviarie, costruzioni navali, agricoltura, piattaforme petrolifere, costruzioni metalliche
  • Con apertura per la sospensione all'estremità dell'albero
  • Testa della forcella smussata a 15°
  • bruciata

Proprietà:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 79.5
  • E [mm]: 14.5
  • B [mm]: 300
  • L [mm]: 296
  • [g]: 610