{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izvedba | ravno | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Značilnosti ročaja | ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 38 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Površina | brunirano | |
| Skupna dolžina L | 296 mm | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom |
| Številka izdelka | 45.38 | |
| EAN/GTIN | 3148511051504 | |
| Številka proizvajalca | 45.38 | |
| L-število | L60130 280 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |