CLE A FOURCHE GROS EFFORTS

Réf.: 45.38
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
Exécution forme droite
Procédé de fabrication forgeage
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans mâles 38 mm
Type de produit clé
Matériau acier pour traitement thermique
Surface brunissage
Longueur totale L 296 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 45.38
EAN / GTIN 3148511051504
Réf. fabricant 45.38
Article hors catalogue L60130 280
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • La fourche est plus épaisse pour des couples de serrage très élevés
  • pour la construction de routes, la construction ferroviaire, la construction navale, l'agriculture, les plates-formes pétrolières, la construction métallique
  • avec ouverture pour accrochage en bout de tige
  • tête de fourche biseautée à 15°
  • brunie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 79,5
  • E [mm]: 14,5
  • B [mm]: 300
  • L [mm]: 296
  • [g]: 610