Åben skruenøgle ″Tunge industri″ , hoved 15° skråt, SW 38 mm

Art.-nr.: 45.38
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udførelse lige
Produktionsmetode smedet
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype standardgreb
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 38 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale sejhærdet stål
Overflade bruneret
Samlet længde L 296 mm
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 45.38
EAN/GTIN 3148511051504
Producentnummer 45.38
L-nummer L60130 280
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gaflen er tykkere til meget høje tilspændingsmomenter
  • til vejbygning, jernbanebyggeri, skibsbygning, landbrug, olieplatforme, metalkonstruktion
  • Med åbning til ophæng for enden af akslen
  • Gaffelhovedet er skråt til 15°
  • brændt
  • .

Egenskab:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 79,5
  • E [mm]: 14,5
  • B [mm]: 300
  • L [mm]: 296
  • [g]: 610