LLAVE FIJA SIMPLE 38MM

Número de artículo: 45.38
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Modelo forma recta
Procedimiento de fabricación con forjado
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango estándar
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 38 mm
Tipo de producto Llave
Material acero bonificado.
Superficie pavonado/a
Longitud total L 296 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 45.38
EAN / GTIN 3148511051504
Número del fabricante 45.38
Número L L60130 280
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • La horquilla es más gruesa para pares de apriete muy elevados
  • Para la construcción de carreteras, la construcción de ferrocarriles, la construcción naval, la agricultura, las plataformas petrolíferas, la construcción metálica
  • Con abertura para la suspensión en el extremo del eje
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Quemada

Característica:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 79,5
  • E [mm]: 14,5
  • B [mm]: 300
  • L [mm]: 296
  • [g]: 610