838 EA Dig. Outs.Gage 0-10 mm res 0,005mm max.depth 35mm

Codice art.: 4495450
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
Numero di batterie contenute 1 pz.
Serie Marameter 838 EA
Denominazione originale prodotto Marameter 838 EA
Imballaggio singoli
Alimentazione Funzionamento a batteria
Risoluzione 0,005 mm
Visualizzazione Es. digitale
Display illuminato si
Unità lettura millimetro
Lettura 0,005 mm
Interfaccia Interfaccia USB
Valore di misura min. 0 mm
Valore di misura max. 10 mm
Tipo di prodotto Comparatori per esterni
Profondità di misura max. L 35 mm
Con comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4495450
EAN / GTIN 4059192064389
Codice del produttore 4495450
Numero-L L40080 111643
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Comparatore a bracci digitale per esterni Marameter 838 EA
Campo di misura: 0 - 10 mm
Divisione di scala_mm:
Profondità di misura mm: 35
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria, Rapporto di prova

Della stessa famiglia "Marameter 838 EA" Visualizza tutto