{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Serie | Marameter 838 EA | |
| Herstellerbezeichnung | Marameter 838 EA | |
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Ziffernschrittwert | 0,005 mm | |
| Anzeige | digital | |
| Anzeige beleuchtet | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Ablesung | 0,005 mm | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
| Messwert min. | 0 mm | |
| Messwert max. | 10 mm | |
| Produktart | Außen-Schnelltaster | |
| Messtiefe max. L | 35 mm | |
| mit Messuhr | ja |
| Artikelnummer | 4495450 | |
| EAN / GTIN | 4059192064389 | |
| Herstellernummer | 4495450 | |
| L-Nummer | L40080 111643 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |