838 EA Digital Gage f. Outside 0-10 mm / 0,005mm depth. 35 mm

Número de artículo: 4495450
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Serie Marameter 838 EA
Denominación del fabricante Marameter 838 EA
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Incremento numérico 0,005 mm
Indicación Digital
Indicador iluminado
Unidad de lectura milímetros
Lectura 0,005 mm
Interfaz Interfaz USB
Valor de medición mín. 0 mm
Valor de medición máx. 10 mm
Tipo de producto Palpador rápido exterior
Profundidad de medición máx. L 35 mm
Con reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4495450
EAN / GTIN 4059192064389
Número del fabricante 4495450
Número L L40080 111643
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Palpador rápido digital para exteriores Marameter 838 EA
Rango de medición: 0 - 10 mm
Subdivisión de la escala_mm:
Profundidad de medición mm: 35
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Pila, Informe de comprobación

De la misma serie "Marameter 838 EA" Ver todos